TITEX SPIRAALBOOR HSS-E UFL DIN340VA LANG A1544-10.8

HSS-E-spiraalboren, lang

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Walter Titex:A1544-10.8
Rubix:20301306
Fabrikant:5062064
EAN:4031132134963
TITEX SPIRAALBOOR HSS-E UFL DIN340VA LANG A1544-10.8

Technische samenvatting

Boordiameter10,8 mm
Totale lengte195 mm
Snijlengte110 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : TITEX SPIRAALBOOR HSS-E UFL DIN340VA LANG A1544-10.8


ALTIUS
HSS-E-spiraalboren, lang A1544-10.8

Toepassingen

Drilling (Through Hole);Blind Hole;Stack Drilling

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter10,8 mm
Totale lengte195 mm
Snijlengte110 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 340
Snijrichtingrechter
Snijmateriaalhss-e
Punthoek130 °
Diameter handvat10,8 mm
€ 63,30 excl. BTW
/ stuk
€ 76,59 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen