TITEX SPIRAALBOOR VHM 12XD HA IK DC150-12-03.969A1-WJ30TA

VHM-boor met koelkanaal

Zie technische informatie

Referenties

Walter Titex:DC150-12-03.969A1-WJ30TA
Rubix:A0022668
Fabrikant:6618759
EAN:4031132371528
TITEX SPIRAALBOOR VHM 12XD HA IK DC150-12-03.969A1-WJ30TA

Technische samenvatting

Boordiameter3,969 mm
Totale lengte102 mm
Snijlengte56 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TITEX SPIRAALBOOR VHM 12XD HA IK DC150-12-03.969A1-WJ30TA


VHM-boor met koelkanaal DC150-12-20.000A1-WJ30TA
Solid carbide drills with coolant-through • Perform • 12xD • DIN 6535 HA shank • point angle 140° • Dc=0.1563in

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter3,969 mm
Totale lengte102 mm
Snijlengte56 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 6535 ha
Bekledingwj30ta (coating)
Verhouding boordiameter/-lengte0,071
Schachtdin 6535 ha
Interne koelingja
Snijrichtingrechter
Materiaal mantelcarbide
Te bewerken materiaaliso p, m, k, n, s, h, o (algemeen machines/werkzeug- & vormenbouw); inzet met emulsion, olie en mms
Snijmateriaalvolhardmetaal
Diameter handvat6 mm
€ 154,98 excl. BTW
/ stuk
€ 187,53 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen