DORMER HSS SPIRAALBOOR A108 3,57 MM 9/64

Spiraalboor HSS A108

Zie technische informatie
Referenties
Dormer:A1089/64
Rubix:20017940
EAN:7320760008928
DORMER HSS SPIRAALBOOR A108 3,57 MM 9/64
Technische samenvatting
Boordiameter3,57 mm
Totale lengte70 mm
Snijlengte39 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : DORMER HSS SPIRAALBOOR A108 3,57 MM 9/64


HSS Korte spiraalboor met cilindrische schacht DIN 338 W 135° stoomontlaten 4xD voor austenitisch en ferritisch/martensitisch roestvast staal <1000 N/mm². Titaan en titaanlegeringen <900 N/mm².

Toepassingen

• Roestvast staal - Austenietisch (<320 HB <1100 N/mm²)
• Roestvast staal - Ferritisch + Austenitisch Martensitisch (<300 HB <1000 N/mm²)
• Titaan ongelegeerd (<200 HB <700 N/mm²)
• Titaan gelegeerd (<270 HB <900 N/mm²)

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Boordiameter3,57 mm
Totale lengte70 mm
Snijlengte39 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 338
Bekledingstoomontlaten
Te bewerken materiaalaustenitisch en ferritisch/martensitisch rvs, titanium en titaniumlegeringen
Punthoek135 °
Diameter handvat3,57 mm
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
54,70 excl. BTW
/ 10 stuks
66,19 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen