CUTLINE HSS-CO5 SPIRAALBOOR 2.3 MM - 845859

HSS CO5 SPIRAALBOOR KORT

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
GISS Cutline:845859
Rubix:20622254
EAN:3660338078965
CUTLINE HSS-CO5 SPIRAALBOOR 2.3 MM - 845859
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
Technische samenvatting
Boordiameter2,3 mm
Totale lengte53 mm
Snijlengte27 mm
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : CUTLINE HSS-CO5 SPIRAALBOOR 2.3 MM - 845859


Geslepen in kruisvorm, vanaf een diameter van 2 mm.
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Boordiameter2,3 mm
Totale lengte53 mm
Snijlengte27 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 338 n
Tolerantieh8
Schroefhoek33 °
Punthoek135 °
Diameter handvat2,3 mm
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
19,00 excl. BTW
/ 10 stuks
22,99 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen