TITEX PROTOSTAR HSS SPIRAALBOOR A1211TIN-8.5

HSS-spiraalboren

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Walter Titex:A1211TIN-8.5
Rubix:A0307583
Fabrikant:5058976
EAN:4031132078632
TITEX PROTOSTAR HSS SPIRAALBOOR A1211TIN-8.5
Technische samenvatting
Boordiameter8,5 mm
Totale lengte117 mm
Snijlengte62 mm
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : TITEX PROTOSTAR HSS SPIRAALBOOR A1211TIN-8.5


Als set verkrijgbaar
HSS-spiraalboren A1211TIN-8.5

Toepassingen

Drilling (Through Hole);Blind Hole;Stack Drilling

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter8,5 mm
Totale lengte117 mm
Snijlengte62 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 338
Snijrichtingrechter
Snijmateriaalhss
Punthoek118 °
Diameter handvat8,5 mm
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
18,73 excl. BTW
/ stuk
22,66 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen