Referenties
Sandvik Coromant:860.1-0770-040A1-PM P1BM
Rubix:A0436529
Fabrikant:8151250
EAN:7323226354867

Productdetails : COROMANT CORODRILL 860PM VHM BOOR 860.1-0770-040A1-PM P1BM
Eéndelig hardmetalen boor CoroDrill® 860-PM
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Boordiameter | 7,7 mm |
| Totale lengte | 91 mm |
| Snijlengte | 53 mm |
| Type schacht | cilindrisch |
| DIN-norm | din 6535 ha |
| Bekleding | pvd tialsin+tisin |
| Tolerantie | h8 |
| Verhouding boordiameter/-lengte | 5,155844 |
| Schroefhoek | 29,0783 ° |
| Slijpen | symmetrische punt (a1) |
| Schacht | din 6535-ha (cilindrische schacht) |
| Interne koeling | ja |
| Snijrichting | rechter |
| Te bewerken materiaal | staal |
| Snijmateriaal | volhardmetaal |
| Punthoek | 147 ° |
| Diameter handvat | 8 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 213,60 excl. BTW
/ stuk
€ 258,46 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen