TITEX SPIRAALBOOR HSS-E DIN338 UFL A1244-NO38

HSS-E-spiraalboren

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Walter Titex:A1244-NO38
Rubix:20301084
Fabrikant:5060232
EAN:4031132013381
TITEX SPIRAALBOOR HSS-E DIN338 UFL A1244-NO38

Technische samenvatting

Boordiameter2,578 mm
Totale lengte57 mm
Snijlengte26 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : TITEX SPIRAALBOOR HSS-E DIN338 UFL A1244-NO38


Als set verkrijgbaar
HSS-E-spiraalboren A1244-NO38

Toepassingen

Drilling (Through Hole);Blind Hole;Stack Drilling

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Boordiameter2,578 mm
Totale lengte57 mm
Snijlengte26 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 338
Schroefhoek130 °
Snijrichtingrechter
Snijmateriaalhss-e
Punthoek130 °
Diameter handvat2,578 mm
79,00 excl. BTW
/ 10 stuks
95,59 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen