TITEX SPIRAALBOOR HSS-E DIN338 UFL A1244-NO46

HSS-E-spiraalboren

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Walter Titex:A1244-NO46
Rubix:20301093
Fabrikant:5060241
EAN:4031132013251
TITEX SPIRAALBOOR HSS-E DIN338 UFL A1244-NO46
Technische samenvatting
Boordiameter2,057 mm
Totale lengte49 mm
Snijlengte20 mm
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : TITEX SPIRAALBOOR HSS-E DIN338 UFL A1244-NO46


Als set verkrijgbaar
HSS-E-spiraalboren A1244-NO46

Toepassingen

Drilling (Through Hole);Blind Hole;Stack Drilling

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Boordiameter2,057 mm
Totale lengte49 mm
Snijlengte20 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 338
Schroefhoek130 °
Snijrichtingrechter
Snijmateriaalhss-e
Punthoek130 °
Diameter handvat2,057 mm
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
73,50 excl. BTW
/ 10 stuks
88,93 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen