TITEX SPIRAALBOOR HSS-E ALPHA XE DIN340 LANG A1547-8.3

HSS-E-spiraalboren, lang

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Walter Titex:A1547-8.3
Rubix:20301476
Fabrikant:5062228
EAN:4031132235882
TITEX SPIRAALBOOR HSS-E ALPHA XE DIN340 LANG A1547-8.3

Technische samenvatting

Boordiameter8,3 mm
Totale lengte165 mm
Snijlengte96 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : TITEX SPIRAALBOOR HSS-E ALPHA XE DIN340 LANG A1547-8.3


Tot 1,9 mm blank
HSS-E-spiraalboren, lang A1547-8.3

Toepassingen

Drilling (Through Hole);Blind Hole;Stack Drilling

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter8,3 mm
Totale lengte165 mm
Snijlengte96 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 340
Snijrichtingrechter
Snijmateriaalhss-e
Punthoek130 °
Diameter handvat8,3 mm
€ 42,15 excl. BTW
/ stuk
€ 51,00 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen