TITEX SPIRAALBOOR HSS-E DIN338 ALPHA XE A1247-7/64IN

HSS-E-spiraalboren

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Walter Titex:A1247-7/64IN
Rubix:20301215
Fabrikant:5060627
EAN:4031132014999
TITEX SPIRAALBOOR HSS-E DIN338 ALPHA XE A1247-7/64IN

Technische samenvatting

Boordiameter2,778 mm
Totale lengte61 mm
Snijlengte28 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : TITEX SPIRAALBOOR HSS-E DIN338 ALPHA XE A1247-7/64IN


Tot 1,9 mm blank
HSS-E-spiraalboren A1247-7/64IN

Toepassingen

Drilling (Through Hole);Blind Hole;Stack Drilling

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Boordiameter2,778 mm
Totale lengte61 mm
Snijlengte28 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 338
Snijrichtingrechter
Snijmateriaalhss-e
Punthoek130 °
Diameter handvat2,778 mm
€ 69,00 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 83,49 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen