TITEX SPIRAALBOOR HSS-E DIN338 UFL A1244-27/64IN

HSS-E-spiraalboren

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Walter Titex:A1244-27/64IN
Rubix:20300783
Fabrikant:5060363
EAN:4031132014548
TITEX SPIRAALBOOR HSS-E DIN338 UFL A1244-27/64IN

Technische samenvatting

Boordiameter10,716 mm
Totale lengte142 mm
Snijlengte76 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : TITEX SPIRAALBOOR HSS-E DIN338 UFL A1244-27/64IN


Als set verkrijgbaar
HSS-E-spiraalboren A1244-27/64IN

Toepassingen

Drilling (Through Hole);Blind Hole;Stack Drilling

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter10,716 mm
Totale lengte142 mm
Snijlengte76 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 338
Schroefhoek130 °
Snijrichtingrechter
Snijmateriaalhss-e
Punthoek130 °
Diameter handvat10,716 mm
32,33 excl. BTW
/ stuk
39,12 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen