TITEX MACHINERUIMER HSS DIN212 0.01 F1352HUN-7.65

HSS-machineruimers

Zie technische informatie

Referenties

Walter Titex:F1352HUN-7.65
Rubix:A0309044
Fabrikant:5072845
EAN:4031132141817
TITEX MACHINERUIMER HSS DIN212 0.01 F1352HUN-7.65

Technische samenvatting

Nominale diameter (metriek)7,65 mm
Totale lengte117 mm
Materiaal mantelhss-e
Zie alle specificaties

Productdetails : TITEX MACHINERUIMER HSS DIN212 0.01 F1352HUN-7.65


Walter-norm tot Ø 3,75 mm − met centreerpunten
HSS-machineruimers F1352HUN-7.65

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Nominale diameter (metriek)7,65 mm
Totale lengte117 mm
Materiaal mantelhss-e
Diameter handvat8 mm
Snijlengte33 mm
€ 61,79 excl. BTW
/ stuk
€ 74,77 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen