Referenties
Walter Prototyp:30060-M8
Rubix:20493325
Fabrikant:5079110
EAN:4042446036249

Productdetails : PROTOTYP HANDTAPPENSET HSS BL/DL 6H DIN352 30060-M8
Voor lang- en kortverspanend materiaal
HSS-set handtappen 30060-M8
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aantal elementen | 3 |
| Totale lengte | 63 mm |
| Diameter handvat | 6 mm |
| Aansluiting | 4,9 mm |
| Diameter schroefdraad | 8 mm |
| Diepte schroefdraad | 19 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 58,95 excl. BTW
/ stuk
€ 71,33 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen