Referenties
Sandvik Coromant:862.1-1800-162A1-GM X2BM
Rubix:A0442081
Fabrikant:8173218
EAN:7323226457872

Productdetails : COROMANT CORODRILL 862GM MICROBOOR 862.1-1800-162A1-GM X2BM
Microboor massief hardmetaal CoroDrill® 862-GM
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Boordiameter | 1,8 mm |
| Totale lengte | 51 mm |
| Snijlengte | 16,2 mm |
| Type schacht | cilindrisch |
| Bekleding | pvd alticrn |
| Tolerantie | js7 |
| Verhouding boordiameter/-lengte | 9 |
| Schroefhoek | 30 ° |
| Slijpen | symmetrische punt (-gm) |
| Schacht | cilindrisch (din6535 ha) |
| Interne koeling | ja |
| Snijrichting | rechter |
| Te bewerken materiaal | staal, roestvrij staal, gietijzer, niet-ijzermetalen, refractaire legeringen, gehard staal |
| Snijmateriaal | volhardmetaal |
| Punthoek | 140 ° |
| Diameter handvat | 3 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 117,00 excl. BTW
/ stuk
€ 141,57 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
