CUTLINE HSS SPIRAALBOOR CIL. ZIRKO DIA 8,9 - 861103

HSS SPIRAALBOOR, GECOAT ZIRKO

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

GISS Cutline:861103
Rubix:20852028
EAN:3660338159169
CUTLINE HSS SPIRAALBOOR CIL. ZIRKO DIA 8,9 - 861103
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Technische samenvatting

Boordiameter8,9 mm
Totale lengte125 mm
Snijlengte81 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : CUTLINE HSS SPIRAALBOOR CIL. ZIRKO DIA 8,9 - 861103


Zelf centrerende boor. 30% langere standtijd dan andere HSS-boren dankzij de 130° en ZIRCO coating. Een coating die een betere spaanafvoer perfect mogelijk maakt.
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Boordiameter8,9 mm
Totale lengte125 mm
Snijlengte81 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 338 n
Bekledingzirko
Schroefhoek30 °
Punthoek130 °
Diameter handvat8,9 mm
€ 63,30 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 76,59 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen