CUTLINE HSS SPIRAALBOOR CIL. ZIRKO DIA 10,0 - 861114

HSS SPIRAALBOOR, GECOAT ZIRKO

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
GISS Cutline:861114
Rubix:20852006
EAN:3660338159275
CUTLINE HSS SPIRAALBOOR CIL. ZIRKO DIA 10,0 - 861114
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
Technische samenvatting
Boordiameter10 mm
Totale lengte133 mm
Snijlengte87 mm
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : CUTLINE HSS SPIRAALBOOR CIL. ZIRKO DIA 10,0 - 861114


Zelf centrerende boor. 30% langere standtijd dan andere HSS-boren dankzij de 130° en ZIRCO coating. Een coating die een betere spaanafvoer perfect mogelijk maakt.
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Boordiameter10 mm
Totale lengte133 mm
Snijlengte87 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 338 n
Bekledingzirko
Schroefhoek30 °
Punthoek130 °
Diameter handvat10 mm
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
73,10 excl. BTW
/ 10 stuks
88,45 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen