BOSCH METAALBOOR PRO HSS-G LANG 6,5X97 148 2608577691
PRO Metal HSS-G spiraalboor
Zie technische informatieReferenties
Bosch:2608577691
Rubix:A0890417
Fabrikant:2608577691
EAN:6949509244024



Productdetails : BOSCH METAALBOOR PRO HSS-G LANG 6,5X97 148 2608577691
Heb je duurzame boren nodig om te boren zonder voorboorgaten? Probeer dan de PRO Metal HSS-G spiraalboren. Ze helpen je om effectief te boren en gaten te maken precies waar je ze nodig hebt.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Boordiameter | 6,5 mm |
| Totale lengte | 148 mm |
| Snijlengte | 97 mm |
| Type schacht | cilindrisch |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 6,59 excl. BTW
/ stuk
€ 7,97 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen
