TITEX SPIRAALBOOR HSS-E UFL DIN340VA LANG A1544-8.1

HSS-E-spiraalboren, lang

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Walter Titex:A1544-8.1
Rubix:20301369
Fabrikant:5062131
EAN:4031132055190
TITEX SPIRAALBOOR HSS-E UFL DIN340VA LANG A1544-8.1

Technische samenvatting

Boordiameter8,1 mm
Totale lengte165 mm
Snijlengte96 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : TITEX SPIRAALBOOR HSS-E UFL DIN340VA LANG A1544-8.1


ALTIUS
HSS-E-spiraalboren, lang A1544-8.1

Toepassingen

Drilling (Through Hole);Blind Hole;Stack Drilling

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter8,1 mm
Totale lengte165 mm
Snijlengte96 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 340
Snijrichtingrechter
Snijmateriaalhss-e
Punthoek130 °
Diameter handvat8,1 mm
€ 39,08 excl. BTW
/ stuk
€ 47,29 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen