CUTLINE HSS-SPIRAALBOOR 5.9 MM - 845793

HSS SPIRAALBOOR

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
GISS Cutline:845793
Rubix:20623458
EAN:3660338078316
CUTLINE HSS-SPIRAALBOOR 5.9 MM - 845793
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
Technische samenvatting
Boordiameter5,9 mm
Totale lengte93 mm
Snijlengte57 mm
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : CUTLINE HSS-SPIRAALBOOR 5.9 MM - 845793


Type Boor N voor de meest voorkomende toepassingen
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Boordiameter5,9 mm
Totale lengte93 mm
Snijlengte57 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 338 n
Schroefhoek30 °
Punthoek118 °
Diameter handvat5,9 mm
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
2,34 excl. BTW
/ stuk
2,83 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden