CUTLINE BOOR DIN338 HSSTINBD 6,9 - 860708 (OUD 844438)
Boor - hss - jobber boor met tinnen punt
Zie technische informatieZie documentenReferenties
GISS Cutline:860708
Rubix:20626324
EAN:3660338155277

Documenten
Productdetails : CUTLINE BOOR DIN338 HSSTINBD 6,9 - 860708 (OUD 844438)
Boor - hss - jobber boor met tinnen punt
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 100 |
|---|---|
| Boordiameter | 6,9 mm |
| Totale lengte | 109 mm |
| Snijlengte | 69 mm |
| Type schacht | cilindrisch |
| DIN-norm | din 338 n |
| Schroefhoek | 30 ° |
| Snijmateriaal | hss |
| Punthoek | 130 ° |
| Diameter handvat | 6,9 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 424,00 excl. BTW
/ 100 stuks
€ 513,04 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 65 dagen