CUTLINE HSS-SPIRAALBOOR 6.0 MM - 845794

HSS SPIRAALBOOR

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Vervangen ref.:4971514
GISS Cutline:845794
Rubix:20623462
EAN:3660338078323
CUTLINE HSS-SPIRAALBOOR 6.0 MM - 845794
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Technische samenvatting

Boordiameter6 mm
Totale lengte93 mm
Snijlengte57 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : CUTLINE HSS-SPIRAALBOOR 6.0 MM - 845794


Type Boor N voor de meest voorkomende toepassingen
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Boordiameter6 mm
Totale lengte93 mm
Snijlengte57 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 338 n
Schroefhoek30 °
Punthoek118 °
Diameter handvat6 mm
€ 1,84 excl. BTW
/ stuk
€ 2,23 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden