CUTLINE HSS-SPIRAALBOOR 7.3 MM - 845807

HSS SPIRAALBOOR

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Vervangen ref.:6840877
GISS Cutline:845807
Rubix:20623514
EAN:3660338078453
CUTLINE HSS-SPIRAALBOOR 7.3 MM - 845807
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Technische samenvatting

Boordiameter7,3 mm
Totale lengte109 mm
Snijlengte69 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : CUTLINE HSS-SPIRAALBOOR 7.3 MM - 845807


Type Boor N voor de meest voorkomende toepassingen
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Boordiameter7,3 mm
Totale lengte109 mm
Snijlengte69 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 338 n
Schroefhoek30 °
Punthoek118 °
Diameter handvat7,3 mm
€ 43,10 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 52,15 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden