Referenties
GISS Cutline:845836
Rubix:20623230
EAN:3660338078743

Documenten
Productdetails : CUTLINE HSS-SPIRAALBOOR 10.2 MM - 845836
Type Boor N voor de meest voorkomende toepassingen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 5 |
|---|---|
| Boordiameter | 10,2 mm |
| Totale lengte | 133 mm |
| Snijlengte | 87 mm |
| Type schacht | cilindrisch |
| DIN-norm | din 338 n |
| Schroefhoek | 30 ° |
| Punthoek | 118 ° |
| Diameter handvat | 10,2 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 6,37 excl. BTW
/ stuk
€ 7,71 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden