TITEX SPIRAALBOOR HSS DIN340N LANG A1511-2.2
HSS-spiraalboren, lang
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Walter Titex:A1511-2.2
Rubix:20302438
Fabrikant:5061612
EAN:4031132023311

Documenten
Productdetails : TITEX SPIRAALBOOR HSS DIN340N LANG A1511-2.2
Tot 3 mm blank
HSS-spiraalboren, lang A1511-2.2
Toepassingen
Drilling (Through Hole);Blind Hole;Stack Drilling
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Boordiameter | 2,2 mm |
| Totale lengte | 90 mm |
| Snijlengte | 55 mm |
| Type schacht | cilindrisch |
| DIN-norm | din 340 |
| Schroefhoek | 118 ° |
| Snijrichting | rechter |
| Snijmateriaal | hss |
| Punthoek | 118 ° |
| Diameter handvat | 2,2 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 49,00 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 59,29 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen