TITEX SPIRAALBOOR HSS-E DIN338 ALPHA XE A1247-NO21

HSS-E-spiraalboren

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Walter Titex:A1247-NO21
Rubix:20301246
Fabrikant:5060462
EAN:4031132015422
TITEX SPIRAALBOOR HSS-E DIN338 ALPHA XE A1247-NO21

Technische samenvatting

Boordiameter4,039 mm
Totale lengte75 mm
Snijlengte36 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : TITEX SPIRAALBOOR HSS-E DIN338 ALPHA XE A1247-NO21


Tot 1,9 mm blank
HSS-E-spiraalboren A1247-NO21

Toepassingen

Drilling (Through Hole);Blind Hole;Stack Drilling

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid5
Boordiameter4,039 mm
Totale lengte75 mm
Snijlengte36 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 338
Snijrichtingrechter
Snijmateriaalhss-e
Punthoek130 °
Diameter handvat4,039 mm
46,90 excl. BTW
/ 5 stuks
56,75 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen