TITEX SPIRAALBOOR HSS LANG DIN341 UFL MET MC A4422-12.5
HSS-spiraalboren met MC, lang
Zie technische informatieReferenties
Walter Titex:A4422-12.5
Rubix:20304357
Fabrikant:5066148
EAN:4031132160955

Productdetails : TITEX SPIRAALBOOR HSS LANG DIN341 UFL MET MC A4422-12.5
Vanaf 23,02 mm blank
HSS-spiraalboren met MC, lang A4422-12.5
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Snijmateriaal | hss |
| Minimumdiameter | 12,5 mm |
| Maximumdiameter | 12,5 mm |
| Diameter | 12,5 mm |
| Totale lengte | 215 mm |
| Punthoek | 130 ° |
| Groeftype | ufl® (parabolische spiraalgroef), rh |
| Type schacht | morse-taper (mt1) |
| Schacht | mk1 b |
| Bekleding | ongecoat / blank (uncoated) |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 51,02 excl. BTW
/ stuk
€ 61,73 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen