TITEX SPIRAALBOOR HSS DIN338 N TIP DA110-08-04.000U0-WZ90AJ

HSS-spiraalboren

Zie technische informatie

Referenties

Walter Titex:DA110-08-04.000U0-WZ90AJ
Rubix:A0292927
Fabrikant:7506455
EAN:4031132424910
TITEX SPIRAALBOOR HSS DIN338 N TIP DA110-08-04.000U0-WZ90AJ

Technische samenvatting

Boordiameter4 mm
Totale lengte75 mm
Snijlengte36 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TITEX SPIRAALBOOR HSS DIN338 N TIP DA110-08-04.000U0-WZ90AJ


HSS-spiraalboren DA110-08-15.000U0-WZ90AJ
HSS twist drills • Perform • DIN 338 • 8xD • Cylindrical shank • point angle 118° • Dc=0.1575in

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter4 mm
Totale lengte75 mm
Snijlengte36 mm
Type schachtcilindrisch
2,18 excl. BTW
/ stuk
2,64 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen