Referenties
Bosch:2608577884
Rubix:A0890486
Fabrikant:2608577884
EAN:6949509252067

Productdetails : BOSCH METAALBOOR HSS POINTTEQ 11.0MM 2608577884
Boren zonder dat geleidegaten nodig zijn, maakt je werk gemakkelijker. Met onze duurzame Metal HSS spiraalboor boor je nauwkeurige gaten zonder voorboren.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Boordiameter | 11 mm |
| Totale lengte | 142 mm |
| Snijlengte | 94 mm |
| Type schacht | cilindrisch |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 48,75 excl. BTW
/ 5 stuks
€ 58,99 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen
