Referenties
Walter Titex:A1211TIN-6.2
Rubix:A0318326
Fabrikant:5058953
EAN:4031132078403

Productdetails : TITEX SPIRAALBOOR HSS DIN338 N A1211TIN-6.2
Als set verkrijgbaar
HSS-spiraalboren A1211TIN-6.2
Toepassingen
Drilling (Through Hole);Blind Hole;Stack Drilling
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Boordiameter | 6,2 mm |
| Totale lengte | 101 mm |
| Snijlengte | 52 mm |
| Type schacht | cilindrisch |
| DIN-norm | din 338 n |
| Bekleding | tin |
| Tolerantie | h8 |
| Verhouding boordiameter/-lengte | 0,0614 |
| Schacht | cilindrische schacht |
| Interne koeling | nee |
| Snijrichting | rechter |
| Materiaal mantel | hss |
| Te bewerken materiaal | staal; gietijzer; aluminium; roestvast staal; brons; messing; titanium |
| Snijmateriaal | hss |
| Punthoek | 118 ° |
| Diameter handvat | 6,2 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 12,15 excl. BTW
/ stuk
€ 14,70 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen