TITEX SPIRAALBOOR HSS DIN338 N A1211-8.25

HSS-spiraalboren

Zie technische informatie
Referenties
Walter Titex:A1211-8.25
Rubix:20302283
Fabrikant:5058845
EAN:4031132128092
TITEX SPIRAALBOOR HSS DIN338 N A1211-8.25
Technische samenvatting
Boordiameter8,25 mm
Totale lengte117 mm
Snijlengte75 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TITEX SPIRAALBOOR HSS DIN338 N A1211-8.25


Als set verkrijgbaar
HSS-spiraalboren A1211-8.25

Toepassingen

Drilling (Through Hole);Blind Hole;Stack Drilling

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid5
Boordiameter8,25 mm
Totale lengte117 mm
Snijlengte75 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 338
Schroefhoek118 °
Snijrichtingrechter
Snijmateriaalhss
Punthoek118 °
Diameter handvat8,25 mm
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
31,00 excl. BTW
/ 5 stuks
37,51 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen