TITEX SPIRAALBOOR HSS DIN338 N A1211-1.03

HSS-spiraalboren

Zie technische informatie
Referenties
Walter Titex:A1211-1.03
Rubix:20302157
Fabrikant:5058465
EAN:4031132000886
TITEX SPIRAALBOOR HSS DIN338 N A1211-1.03
Technische samenvatting
Boordiameter1,03 mm
Totale lengte34 mm
Snijlengte12 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TITEX SPIRAALBOOR HSS DIN338 N A1211-1.03


Als set verkrijgbaar
HSS-spiraalboren A1211-1.03

Toepassingen

Drilling (Through Hole);Blind Hole;Stack Drilling

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Boordiameter1,03 mm
Totale lengte34 mm
Snijlengte12 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 338
Schroefhoek118 °
Snijrichtingrechter
Snijmateriaalhss
Punthoek118 °
Diameter handvat1,03 mm
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
26,30 excl. BTW
/ 10 stuks
31,82 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen