TITEX SPIRAALBOOR HSS DIN338 N A1211-0.65

HSS-spiraalboren

Zie technische informatie
Referenties
Walter Titex:A1211-0.65
Rubix:20302137
Fabrikant:5058427
EAN:4031132000480
TITEX SPIRAALBOOR HSS DIN338 N A1211-0.65
Technische samenvatting
Boordiameter0,65 mm
Totale lengte26 mm
Snijlengte8 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TITEX SPIRAALBOOR HSS DIN338 N A1211-0.65


Als set verkrijgbaar
HSS-spiraalboren A1211-0.65

Toepassingen

Drilling (Through Hole);Blind Hole;Stack Drilling

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Boordiameter0,65 mm
Totale lengte26 mm
Snijlengte8 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 338
Schroefhoek118 °
Snijrichtingrechter
Snijmateriaalhss
Punthoek118 °
Diameter handvat0,65 mm
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
38,00 excl. BTW
/ 10 stuks
45,98 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen