TITEX ALPHA 22 SPIRAALBOOR VHM 8XD DIN338 A1276TFL-3
VHM-spiraalboren
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Walter Titex:A1276TFL-3
Rubix:A0310071
Fabrikant:5061424
EAN:4031132042435

Documenten
Productdetails : TITEX ALPHA 22 SPIRAALBOOR VHM 8XD DIN338 A1276TFL-3
ALTIUS
VHM-spiraalboren A1276TFL-3
Toepassingen
Drilling Through Hole;Blind Hole;Stack Drilling
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Boordiameter | 3 mm |
| Totale lengte | 61 mm |
| Snijlengte | 28 mm |
| Type schacht | cilindrisch |
| DIN-norm | din 338 |
| Schroefhoek | 61 ° |
| Snijrichting | rechter |
| Punthoek | 140 ° |
| Diameter handvat | 3 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 68,73 excl. BTW
/ stuk
€ 83,16 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen