TITEX SPIRAALBOOR VHM 3XD A1163-10.2

VHM-spiraalboren

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Walter Titex:A1163-10.2
Rubix:20307662
Fabrikant:5057544
EAN:4031132232461
TITEX SPIRAALBOOR VHM 3XD A1163-10.2

Technische samenvatting

Boordiameter10,2 mm
Totale lengte89 mm
Snijlengte27 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : TITEX SPIRAALBOOR VHM 3XD A1163-10.2


Type N
VHM-spiraalboren A1163-10.2

Toepassingen

Drilling Through Hole;Blind Hole;Stack Drilling

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter10,2 mm
Totale lengte89 mm
Snijlengte27 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 6539
Snijrichtingrechter
Punthoek118 °
Diameter handvat10,2 mm
€ 88,74 excl. BTW
/ stuk
€ 107,38 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen