Referenties
Walter Titex:A1211-13
Rubix:20682110
Fabrikant:5058609
EAN:4031132004372

Documenten
Productdetails : TITEX SPIRAALBOOR HSS DIN338 N A1211-13
Als set verkrijgbaar
Toepassingen
Drilling (Through Hole);Blind Hole;Stack Drilling
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Boordiameter | 13 mm |
| Totale lengte | 151 mm |
| Snijlengte | 101 mm |
| Type schacht | cilindrisch |
| DIN-norm | din 388 |
| Snijmateriaal | hss |
| Punthoek | 118 ° |
| Diameter handvat | 13 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 17,05 excl. BTW
/ stuk
€ 20,63 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen