Referenties
Walter Titex:A1211-2.5
Rubix:20681690
Fabrikant:5058689
EAN:4031132002040

Productdetails : TITEX SPIRAALBOOR HSS DIN338 N A1211-2.5
Als set verkrijgbaar
Toepassingen
Drilling (Through Hole);Blind Hole;Stack Drilling
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Boordiameter | 2,5 mm |
| Totale lengte | 57 mm |
| Snijlengte | 26 mm |
| Type schacht | cilindrisch |
| DIN-norm | din 388 |
| Snijrichting | rechter |
| Snijmateriaal | hss |
| Punthoek | 118 ° |
| Diameter handvat | 2,5 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 2,33 excl. BTW
/ stuk
€ 2,82 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden