CUTLINE VERZINKFREES HSS 90GR LANG DIA 15 - 863038
HSS VERZINKBOOR - LANG - 90°
Zie technische informatieZie documentenReferenties
GISS Cutline:863038
Rubix:20850748
EAN:3660338176630

Documenten
Productdetails : CUTLINE VERZINKFREES HSS 90GR LANG DIA 15 - 863038
90° lange hss afschuinfrees
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Hellingshoek | 90 ° |
| Diameter | 15 mm |
| Aantal tanden | 3 |
| Schacht | cilindrisch ha |
| Diameter handvat | 10 mm |
| Totale lengte | 109 mm |
| Materiaal mantel | hss |
| Bekleding | nee |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 59,53 excl. BTW
/ stuk
€ 72,03 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen