DORMER HSS VERZINKBOOR G335 10,0 MM

Verzinkboren G335

Zie technische informatie

Referenties

Dormer:G33510.0
Rubix:20038056
EAN:7320760149560
DORMER HSS VERZINKBOOR G335 10,0 MM

Technische samenvatting

Hellingshoek60 °
Diameter10 mm
Aantal tanden3
Zie alle specificaties

Productdetails : DORMER HSS VERZINKBOOR G335 10,0 MM


HSS Verzinkboor 60° met 3-snijkanten cilindrische schacht DIN 334 C TiN gecoat voor staal <1200 N/mm². Gietijzer en aluminium-magnesium legeringen.
FRAISE 10,0X2,5 3D QC G335 EBAVURER+CHANFR. 60DEG HSS TIN

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Hellingshoek60 °
Diameter10 mm
Aantal tanden3
Schacht6mm
DIN-normdin 334 c
Totale lengte50 mm
Materiaal mantelhss
Bekledingtin
€ 40,18 excl. BTW
/ stuk
€ 48,62 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen