CUTLINE HSS VERZINKBOOR CO 5% 90GR D.25 - 863027

Verzonken hss co5% 90°

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
GISS Cutline:863027
Rubix:20853232
EAN:3660338176555
CUTLINE HSS VERZINKBOOR CO 5% 90GR D.25 - 863027
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
Technische samenvatting
Hellingshoek90 °
Diameter25 mm
Aantal tanden3
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : CUTLINE HSS VERZINKBOOR CO 5% 90GR D.25 - 863027


Giss snijlijn verzonken hss co5% 90°
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Hellingshoek90 °
Diameter25 mm
Aantal tanden3
Schachtcilindrisch ha
Diameter handvat10 mm
Totale lengte67 mm
Materiaal mantelhss-co
Bekledingnee
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
47,22 excl. BTW
/ stuk
57,14 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden