GATES TANDRIEM GT3 3MGT 384 6 POWERGRIP

HTD-aandrijfriem

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Gates:GT3 384 3MGT 6
Rubix:02300716
Fabrikant:940043204
EAN:5414465315480
GATES TANDRIEM GT3 3MGT 384 6 POWERGRIP
Technische samenvatting
Profielgt tooth
Werklengte384 mm
Breedte riem6 mm
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : GATES TANDRIEM GT3 3MGT 384 6 POWERGRIP


Verlaag zowel de aanschafkosten als de transactiekosten door te ontwerpen met PowerGrip GT3. De PowerGrip GT3-riem heeft een twee keer zo hoge classificatie als concurrerende RPP®-riemen en zijn voorgangers, de PowerGrip GT- en HTD®-riemen. PowerGrip GT3-aandrijfsystemen bieden de grootste selectie riemen en tandwielen in de branche. Bij kleinere breedtes kunnen PowerGrip GT3-riemen worden gebruikt als directe vervanging voor de meeste standaard rubberen RPP- en HTD-synchroonriemen met een steek van 8 mm en 14 mm.

Sterke punten

•Glasvezel trekkoord zorgt voor hoge sterkte, uitstekende buigzaamheid en hoge weerstand tegen rek
Neopreen body biedt bescherming tegen vuil, vet, olie en vocht
Nylon tandbekleding zorgt voor een duurzaam slijtvlak voor een lange levensduur
Het gepatenteerde tandprofiel van Gates is ontworpen voor gebruik met een specifiek tandwielgroefprofiel. De combinatie van tandwielgroef en riemtand verhoogt de capaciteit en verbetert de registratie. PowerGrip GT3 heeft meer tandratelweerstand dan HTD. Elimineert smering en herspannen, waardoor onderhoud en arbeid worden verminderd in vergelijking met rollenkettingaandrijvingen. PowerGrip GT3 ACHE-riemen zijn verkrijgbaar in 14 mm steek. Een enkel gedraaid koord helpt voorkomen dat de riem naar beneden beweegt bij verticale as-ACHE-toepassingen.

Toepassingen

Textiel; drukkerijen; werktuigmachines; voedselverwerking; transportbanden, verpakkingen; landbouw; pompen; compressoren; centrifuges; wasserijen; pulp; papier; hvac

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Profielgt tooth
Werklengte384 mm
Breedte riem6 mm
Materiaalpolyurethaan
Tanddeling3 mm
Aantal tanden128
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
10,26 excl. BTW
/ stuk
12,41 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen