GATES TANDRIEM PC2 8MGT 2840 12 POLYCHAIN

Polychain

Zie technische informatie
Referenties
Gates:PC2 8MGT 2840 12
Rubix:02350242
Fabrikant:927509121
EAN:5412571231984
GATES TANDRIEM PC2 8MGT 2840 12 POLYCHAIN
Technische samenvatting
Profiel8mgt
Werklengte2840 mm
Breedte riem12 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : GATES TANDRIEM PC2 8MGT 2840 12 POLYCHAIN


Powergrip GT3 is gemaakt uit een geavanceerd mengsel van materialen. Deze nieuwe, technisch geavanceerde riem is geschikt voor tal van industriële toepassingen. De Powergrip GT3 synchrone riem brengt 30% meer kracht over dan vroegere riemgeneraties. Het volledige gamma werkt op bestaande aandrijvingen zonder dat het aandrijfsysteem moet worden aangepast.

Sterke punten

• Aanzienlijk verhoogde vermogensoverdracht: tot 30% meer dan vorigegeneraties.
• Lagere onderhoudskosten dankzij langere levensduur.
• Compacte, lichte en kostenbesparende aandrijvingen.
• Uiterst bestand tegen tandoversprong.
• Smeren is overbodig.
• Statisch geleidend volgens de ISO 5 3-norm en kan gebruikt worden inomgevingen met ontploffi ngsgevaar. Certificaten worden geleverd opaanvraag.
• Geschikt voor HTD® type schijven.

Toepassingen

Industrial Application

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Profiel8mgt
Werklengte2840 mm
Breedte riem12 mm
Materiaalpolyurethaan
Tanddeling8 mm
Aangepaste tariefcode40103900
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
197,53 excl. BTW
/ stuk
239,01 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen