INA PCJT 20 XL/N FLENSLAGERBLOK OVAAL

Flenslagerunit

Zie technische informatie
Referenties
INA:PCJT20-XL-N
Rubix:03120134
Fabrikant:0096436130000
EAN:4012802837582
INA PCJT 20 XL/N FLENSLAGERBLOK OVAAL
Technische samenvatting
Binnendiameter20 mm
Breedte61 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten90 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : INA PCJT 20 XL/N FLENSLAGERBLOK OVAAL


PCJT-huisunits, twee-boutvlakke huisunits, gietijzer, excentrische vergrendelingskraag, P-afdichtingen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter20 mm
Breedte61 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten90 mm
Materiaalvlokgrafietgietijzer (gg)
Hoogte112 mm
Lengte112 mm
Seriepcjt..-xl-n
Totale breedte lager42,5 mm
Klemmen28 mm
Diameter bevestigingsgaten11,5 mm
Aantal gaten2
Statische basisbelasting, radiaal - C0r6600 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr13600 N
Buitendiameter112 mm
Gewicht0,45 kg
Bouwvormtwee-bouts flenshuis (ovaal), vast / niet-uitzettend; excentrische borgkraag; hervetbaar (smeernippel m6)
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
55,87 excl. BTW
/ stuk
67,60 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden