INA RATY 20 XL FLENSLAGERBLOK OVAAL

RATY wandlager

Zie technische informatie

Referenties

INA:RATY20-XL
Rubix:03121666
Fabrikant:0008634240000
EAN:4012802797213
INA RATY 20 XL FLENSLAGERBLOK OVAAL

Technische samenvatting

Binnendiameter20 mm
Breedte66 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten71,5 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : INA RATY 20 XL FLENSLAGERBLOK OVAAL


Lagers met twee bevestigingsgaten RATY20 behuizing van plaatstaal, zelfinstellend lager met stifttappen in de binnenring.
Behuizingen RATY, twee-bout flensbehuizingen, plaatstaal, borgschroeven in binnenring, P-afdichtingen

Sterke punten

RATY wordt geleverd met lager AY-NPPB of GAY-NPPB.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter20 mm
Breedte66 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten71,5 mm
Materiaalplaatstaal
Afdichtingtwee metalen schilden
Hoogte8 mm
Lengte90,5 mm
Serieraty..-xl
Totale breedte lager20 mm
Diameter bevestigingsgaten8,7 mm
Aantal gaten2
Statische basisbelasting, radiaal - C0r6600 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr12800 N
Buitendiameter90,5 mm
Gewicht0,23 kg
Bouwvormtwee-bout flensbehuizing
€ 32,42 excl. BTW
/ stuk
€ 39,23 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden