SKF FYK 40 TF FLENSLAGERBLOK VIERKANT

Huizen voor insteeklagers

Zie technische informatie
Referenties
SKF:FYK 40 TF
Rubix:03071513
Fabrikant:63496
EAN:7316570820782
SKF FYK 40 TF FLENSLAGERBLOK VIERKANT
Technische samenvatting
Binnendiameter40 mm
Breedte39 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten101,5 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : SKF FYK 40 TF FLENSLAGERBLOK VIERKANT


Deze vierkante flensbehuizingen voor inzetlagers zijn gemaakt van composietmateriaal en zijn chemisch bestendig, licht van gewicht en sterk. Deze behuizingen zijn ontwikkeld voor lagerconstructies die langdurig zonder onderhoud betrouwbaar moeten functioneren in moeilijke omgevingen.
Deze kogellagerunits met vierkante flens voldoen aan de ISO-standaarden. De unit bestaat uit een insteeklager met een verbrede binnenring en borging met stelschroef, en is geschikt voor toepassingen waarbij de draairichting constant of wisselend is. Het lager is gemonteerd in een composiet lagerhuis, dat met bouten aan een machinewand of frame kan worden bevestigd. Kogellagerunits kunnen matige initiële foutieve uitlijning opvangen, maar staan normaal gesproken geen axiale verplaatsing toe.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)54,2x130x80 mm
Logistiek gewicht890 g
Binnendiameter40 mm
Breedte39 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten101,5 mm
Materiaallagerstaal
Hoogte40 mm
Lengte130 mm
Totale breedte lager49,2 mm
Aantal gaten4
Statische basisbelasting, radiaal - C0r19000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr30700 N
Buitendiameter130 mm
Land van oorsprongIT
Aangepaste tariefcode84832000
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
74,29 excl. BTW
/ stuk
89,89 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen