SKF F4BC 40M-CPSS-DFH KOGELLAGERBLOK BLUE RANGE FOODLINE

Kogellagerunits

Zie technische informatie

Referenties

SKF:F4BC 40M-CPSS-DFH
Rubix:03078798
EAN:7316577859280
SKF F4BC 40M-CPSS-DFH KOGELLAGERBLOK BLUE RANGE FOODLINE

Technische samenvatting

Binnendiameter40 mm
Breedte40,7 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten102 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : SKF F4BC 40M-CPSS-DFH KOGELLAGERBLOK BLUE RANGE FOODLINE


Deze kogellagerunits met vierkante flens zijn speciaal ontworpen voor de voedsel- en drankenindustrie. Ze zijn bestand tegen chemicaliën, licht en sterk. De unit bestaat uit een insteeklager met een verbrede binnenring en borging met stelschroef, en is geschikt voor toepassingen waarbij de draairichting constant of wisselend is. Het lager is gemonteerd in een composiet lagerhuis, dat met bouten aan een machinewand of frame kan worden bevestigd. Kogellagerunits kunnen matige initiële foutieve uitlijning opvangen, maar staan normaal gesproken geen axiale verplaatsing toe.
Deze kogellagerunits met vierkante flens zijn speciaal ontworpen voor de voedsel- en drankenindustrie. Ze zijn bestand tegen chemicaliën, licht en sterk. De unit bestaat uit een insteeklager met een smalle binnenring en borging met stelschroef, en is geschikt voor toepassingen waarbij de draairichting constant of wisselend is. Het lager is gemonteerd in een composiet lagerhuis, dat met bouten aan een machinewand of frame kan worden bevestigd. Kogellagerunits kunnen matige initiële foutieve uitlijning opvangen, maar staan normaal gesproken geen axiale verplaatsing toe.

Sterke punten

- Chemisch bestendig
- Levenslang gesmeerd met een niet-toxisch, voor voedingsmiddelen geschikt smeervet
- Lichtgewicht
- Sterk

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter40 mm
Breedte40,7 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten102 mm
Materiaalroestvrij staal
Hoogte67,9 mm
Lengte135 mm
Seriebluerange
Totale breedte lager38 mm
Diameter bevestigingsgaten14,2 mm
Aantal gaten4
Statische basisbelasting, radiaal - C0r19000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr24700 N
Buitendiameter80 mm
€ 277,62 excl. BTW
/ stuk
€ 335,92 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden