Referenties
INA:PCJTY30-XL-N
Rubix:03120162
Fabrikant:0009503190000
EAN:4012802824162


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 30 mm |
|---|---|
| Breedte | 80 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 116,5 mm |
Documenten
Productdetails : INA PCJTY 30 XL/N FLENSLAGERBLOK OVAAL
PCJTY woningeenheden, twee-bout flenswoningeenheden, gietijzer, grub schroeven in de binnenring, P-afdichtingen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 30 mm |
| Breedte | 80 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 116,5 mm |
| Materiaal | gietijzer |
| Hoogte | 142 mm |
| Lengte | 142 mm |
| Serie | pcjty..-xl-n |
| Totale breedte lager | 41 mm |
| Diameter bevestigingsgaten | 11,5 mm |
| Aantal gaten | 2 |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 11300 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 19500 N |
| Buitendiameter | 142 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 56,76 excl. BTW
/ stuk
€ 68,68 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden