GEDORE UNIVERSELE KOGELGEWRICHTTREKKER 65X23MM - 1.73/1

Universal Ball Joint Puller

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Gedore:1.73/1
Rubix:10050162
Fabrikant:8030810
EAN:4036976106039
GEDORE UNIVERSELE KOGELGEWRICHTTREKKER 65X23MM - 1.73/1

Technische samenvatting

Uitwendige capaciteit65 mm
Diepte24 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : GEDORE UNIVERSELE KOGELGEWRICHTTREKKER 65X23MM - 1.73/1


Sterke punten

•For pressing out the ball joint pins when removing car and truck ball joints
Body and lever made of heat-treated steel 31CrV3
Drop-forged and tempered

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Uitwendige capaciteit65 mm
Diepte24 mm
Diameter19 mm
€ 82,48 excl. BTW
/ stuk
€ 99,80 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen