Referenties
Facom:CR.12H
Rubix:A0074557
EAN:3662424042218
Productdetails : FACOM HYDRAULISCHE VOERTUIG LIFT CR.12H
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 41600 g |
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 920x680x250 mm |
| Gewicht verpakking | 41600 g |
| Gewicht | 41,6 kg |
| Maximale bedrijfslast WLL | 680 kg |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 609,52 excl. BTW
/ stuk
€ 737,52 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen

