Referenties
Enerpac:G2509L
Rubix:A0013324
EAN:0662005222582


Technische samenvatting
| Maximale bedrijfsdruk | 7 bar |
|---|---|
| Diameter aansluiting | 1/4 '' |
| Type | hydraulische drukmeter |
Documenten
Productdetails : ENERPAC MANOMETER G2509L
Sterke punten
•Gekalibreerd in dubbele schaalverdeling in psi en bar
Alle drukgevoelige onderdelen zijn afgedicht en gedempt met glycerine voor een lange levensduur
Inclusief veiligheidsklep en drukvereffeningsmembraan
Meterdempers of naaldkleppen worden aanbevolen voor toepassingen met een hoog aantal cycli
Alle drukgevoelige onderdelen zijn afgedicht en gedempt met glycerine voor een lange levensduur
Inclusief veiligheidsklep en drukvereffeningsmembraan
Meterdempers of naaldkleppen worden aanbevolen voor toepassingen met een hoog aantal cycli
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Maximale bedrijfsdruk | 7 bar |
| Diameter aansluiting | 1/4 '' |
| Type | hydraulische drukmeter |
| Minimale bedrijfsdruk | 0 bar |
| Aangepaste tariefcode | 90262080 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 136,86 excl. BTW
/ stuk
€ 165,60 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen