Referenties
SMC:EX245-DX1
Rubix:A0597312
Fabrikant:EX245-DX1

Technische samenvatting
| Diameter aansluiting | m12 (5-pin) socket '' |
|---|---|
| Type | smc digital input module ex245-dx1 |
Documenten
Productdetails : SMC DIGITAL INPUT MODULE EX245-DX1
The product EX245-SPN1 is being discontinued.
Centralised serial transmission system for input/output
Compatible protocol: PROFINET
32 valves, 128 inputs, 64 outputs, up to 8 modules
IP65 enclosure compliant.
Smc digital input module ex245-dx1
Sterke punten
EX245-DX1: 16 Digital Inputs, PNP, 5 pin M12 connector.
EX245-DY1: 8 Digital Outputs, PNP, 5 pin M12 connector.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter aansluiting | m12 (5-pin) socket '' |
| Type | smc digital input module ex245-dx1 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 245,65 excl. BTW
/ stuk
€ 297,24 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen